ABB Electrification - FLEX WL DIMMER 2-V SETT IMPR. HVIT - 2CKA006200A0295

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - FLEX WL DIMMER 2-V SETT IMPR. HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Trykkbryter

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395294185

Elnummer

4514800

Leverandørens varenummer

2CKA006200A0295

Typebeskrivelse

62851 UJ-84-WL-500

Betjeningsmåte:

Trykkbryter

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Styrespenning:

230...230 V

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

0

App styring via Bluetooth:

Ja

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med klo og skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Frekvensområde:

50...50 Hz

Maks. bryteeffekt LED:

240 W

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Enhet bredde:

80 mm

Enhet høyde:

80 mm

Enhet dybde:

45 mm

Min. dybde på apparatboks:

25 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

ABB-free@home Flex-WL touchdimmer med dobbel vippe. Optimalisert for dimming av ettermonterte LED-lamper (LEDi). Settet består av Flex-dimmerinnsats 64851 U, vippe venstre med dimmesymbol, vippe høyre med scenesymbol, samt 80x80mm 1-hulls ramme.