ABB Electrification - FLEX WL MARKISE 2-V SETT IMPR. HVIT - 2CKA006200A0285
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Integrert timer - Ja
Egnet for vindsensor - Ja
Egnet for regnsensor - Ja
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395292969
Elnummer
4514801
Leverandørens varenummer
2CKA006200A0285
Typebeskrivelse
62731/UJ-84-WL-500
Integrert timer:
Ja
Egnet for vindsensor:
Ja
Egnet for regnsensor:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Andre
Monteringsarrangement:
Basiselement med påsatt betjeningselement
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
Ja
Med tilkobling for detektering av glassbiter:
nei
Med Astroprogram:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Med minnefunksjon:
nei
Slumpgenerator:
Ja
Utestengelsessikring:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9016
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Maks omkoblingseffekt:
920 W
Gangreserve:
2 h
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Type feste:
Feste med klo og skrue
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei