ABB Electrification - FLEX WL PIR180 SENSOR KOMFORT IMPR. ANT. - 2CKA006200A0166

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks rekkevidde i front - 12 m

  • Driftsvelger - Ja

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 13...180 °

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395292211

Elnummer

4514822

Leverandørens varenummer

2CKA006200A0166

Typebeskrivelse

62762-81-WL-500

Maks rekkevidde i front:

12 m

Driftsvelger:

Ja

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

13...180 °

Monteringsmetode:

Innfelt

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Egnet for trådløs overføring:

Ja

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Maks rekkevidde til siden:

12 m

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

Ja

Husdyrimmun:

Ja

Trappehusovervåkning:

nei

Kombinasjon bevegelsessensor/trykknappbryter:

Ja

Med orienteringslys:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Min. innkoblingstid:

30 s

Antall bodyer:

nei

Farge:

Antrasitt

RAL-nummer (lignende):

7021

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bevegelsessensor med konstantlys. For automatisk av/på ved bevegelse, og overstyring med bryter. I kombinasjon med dimmer innsats flex: dimmefunksjon av belysning og valgbar lysverdilagring. Med tidsstyrt grunnlysfunksjon og natt funksjon. Med muliggjøring av forhåndsvarsling av utkobling for trappelys. Kompatibel med alle free@home flexinnsatser. Fungerer med free@home. Fjernbetjening via Bluetooth og smarttelefon/nettbrett-appen. Programmering via Bluetooth med ABB-free@home®-appen eller via nettgrensesnittet til systemtilgangspunktet. Utvidelse av deteksjonsområdet ved hjelp av master/slave-kombinasjon. Timer med Astro-funksjon. Automatisk overgang fra sommertid til vintertid. Med konstantlys. Med lysstyrkeuavhengig testmodus for test av soner. Overvåkingstetthet: 14 sektorer med 56 byttesegmenter. Utkoblingsforsinkelse: ca. 10 sek - 30 min eller korttidspuls 1 sek justerbar. For reléinnsats flex, 1-gang, 64811 U. For e-kontakt innsats flex, 1-gang, 64814 U. For serierelé innsats flex, 2-gang, 64821 U. For LED berøringsdimmer innsats flex, 1-gang, 64851 U.