ABB Electrification - FLEX WL PIR180 SENSOR MULTI IM PR. SO.MT - 2CKA006200A0246

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks rekkevidde i front - 8 m

  • Driftsvelger - Ja

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 13...180 °

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395292709

Elnummer

4514829

Leverandørens varenummer

2CKA006200A0246

Typebeskrivelse

62764-885-WL-500

Maks rekkevidde i front:

8 m

Driftsvelger:

Ja

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

13...180 °

Monteringsmetode:

Innfelt

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Egnet for trådløs overføring:

Ja

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Maks rekkevidde til siden:

8 m

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

Ja

Kombinasjon bevegelsessensor/trykknappbryter:

Ja

Med orienteringslys:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Min. innkoblingstid:

30 s

Antall bodyer:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bevegelsesdetektorsensor med med måling av omgivelseslys. For automatisk bytte av enheter avhengig av bevegelse og lysstyrke. Trykkbryterfunksjon mulig til enhver tid. For deteksjon ned til gulvet. For deteksjon i trapperom. Med 4 deteksjonsnivåer. I kombinasjon med dimmer innsats flex: dimmefunksjon av belysning og valgbar lysverdilagring. Med tidsstyrt grunnlysfunksjon. Med tidsstyrt natt antirefleksfunksjon. Med muliggjøring av forhåndsvarsling av utkobling for trapperomsdrift. Kompatibel med alle free@home flexinnsatser. Fjernbetjening via Bluetooth og smarttelefon/nettbrett-appen. Multilinse: egnet også for monteringshøyder på 2,20 m. Utvidelse av deteksjonsområdet ved hjelp av master/slave-kombinasjon. Timer med Astro-funksjon. Automatisk overgang fra sommertid til vintertid (utkoblingsfunksjon). Med kontinuerlig lys/kontinuerlig Av-funksjon. Med lysstyrkeuavhengig testmodus for evaluering av deteksjonssonen. Med deteksjonsdisplay i testmodus. Overvåkingstetthet: 54 sektorer med 224 byttesegmenter. Utkoblingsforsinkelse: ca. 10 sek - 30 min eller korttidspuls 1 sek justerbar. For reléinnsats flex, 1-gang, 64811 U. For e-kontakt innsats flex, 1-gang, 64814 U. For serierelé innsats flex, 2-gang, 64821 U.