ABB Electrification - FOR 4 MS116 /MS132 MED 1 HK/SK, Ie=100A - 1SAM201916R1114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 14 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 203,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013614400650
Elnummer
4364027
Leverandørens varenummer
1SAM201916R1114
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
14 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
203,5 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
11,6
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
4
Kan kuttes i størrelse:
nei
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
6 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
100 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
100 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja
Farge:
Grå


