ABB Electrification - FOR 5 MS116 / MS132 MED 1 HK/SK, Ie=65A - 1SAM201906R1115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 14 mm
Tverrsnitt - 8 mm²
Lengde - 257,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013614400759
Elnummer
4364007
Leverandørens varenummer
1SAM201906R1115
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
14 mm
Tverrsnitt:
8 mm²
Lengde:
257,5 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
14,7
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
65 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
5
Kan kuttes i størrelse:
nei
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
6 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
100 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
100 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja
Farge:
Grå