ABB Electrification - FRZ-DIG, DIGITAL FREKVENSMETER, 40-80Hz - 2CSM710000R1011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi for frekvens - 35...400 Hz
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542620709
Elnummer
8027312
Leverandørens varenummer
2CSM710000R1011
Typebeskrivelse
FRZ-DIG
Startverdi for frekvens:
35...400 Hz
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Spenningsmåleområde:
230...230 V
Bredde:
53 mm
Høyde:
26,5 mm
Dybde:
61,5 mm
Da digitale instrumenter ikke har noe mekaniske deler som slites, blir levetiden og nøyaktigheten stor.
Brukes til direkte eller indirekte måling ved hjelp av tilbehør.
Måleenheter med digitalt display, klasse 0.5