ABB Electrification - FS-400A/600 Montasjeplate med isolerte samleskinner - NHP 139203R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 500 mm
Bredde - 600 mm
Antall poler - 3
Skinnetykkelse - 10 mm
Maks merkestrøm - 400 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331980006571
Elnummer
1144082
Leverandørens varenummer
NHP 139203R0001
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Høyde:
500 mm
Bredde:
600 mm
Antall poler:
3
Skinnetykkelse:
10 mm
Maks merkestrøm:
400 A
Dybde:
50 mm
Med avdekning:
Ja
Skinneavstand:
100 mm
Skinnehøyde:
50 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
50 kA
Samleskinneanlegg:
Øverst midt
Dette er en samleskinneplate for KO kabelskap, FS-400A/600 med isolerte samleskinner.