ABB Electrification - FS-630A/400 Montasjeplate med isolerte samleskinner - NHP 139212R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 630 A
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 400 mm
Bredde - 50 mm
Høyde - 481 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840008675
Elnummer
1144086
Leverandørens varenummer
NHP 139212R0001
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Merkestrøm In:
630 A
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
400 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
481 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Sølvbelagt
FS-630A/400 MONTASJEPL.M/S.SK.


