Utgått

ABB Electrification - FS-SL 630A/800 800mm venstre - 1SEP201469R0002

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - FS-SL 630A/800 800mm venstre

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 500 mm

  • Bredde - 800 mm

  • Antall poler - 3

  • Skinnetykkelse - 10 mm

  • Maks merkestrøm - 630 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840017929

Elnummer

1144653

Leverandørens varenummer

1SEP201469R0002

Typebeskrivelse

1144653

Høyde:

500 mm

Bredde:

800 mm

Antall poler:

3

Skinnetykkelse:

10 mm

Maks merkestrøm:

630 A

Dybde:

50 mm

Med avdekning:

Ja

Skinneavstand:

100 mm

Skinnehøyde:

50 mm

Kortslutningsfasthet (lcw):

50 kA

Samleskinneanlegg:

Øverst foran

Montasjeplate med samleskinner og sidetilkobling til venstre, type FS-SL, bredde 800mm, 630A