ABB Electrification - FS-SR 630A/1000 1000mm høyre - 1SEP201470R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 630 A
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 1000 mm
Bredde - 50 mm
Høyde - 481 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7025840017936
Elnummer
1144654
Leverandørens varenummer
1SEP201470R0001
Typebeskrivelse
1144654
Merkestrøm In:
630 A
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
1000 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
481 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Sølvbelagt
Montasjeplate med samleskinner og sidetilkobling til høyre, type FS-SR, bredde 1000mm, 630A


