ABB Electrification - FS-SR 630A/800 800mm høyre - 1SEP201469R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 500 mm
Bredde - 800 mm
Antall poler - 3
Skinnetykkelse - 10 mm
Maks merkestrøm - 630 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7025840017912
Elnummer
1144652
Leverandørens varenummer
1SEP201469R0001
Typebeskrivelse
1144652
Høyde:
500 mm
Bredde:
800 mm
Antall poler:
3
Skinnetykkelse:
10 mm
Maks merkestrøm:
630 A
Dybde:
50 mm
Med avdekning:
Ja
Skinneavstand:
100 mm
Skinnehøyde:
50 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
50 kA
Samleskinneanlegg:
Øverst foran
Montasjeplate med samleskinner og sidetilkobling til høyre, type FS-SR, bredde 800mm, 630A


