ABB Electrification - FS401MK-B32/0.03 ABB - 2CCL562310E1325

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Poltall (totalt):

Nominell feilstrøm:

Se tilgjengelige varianter0,1 A
Se tilgjengelige varianter0,3 A

Utløsningskarakteristikk:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Poltall (totalt) - 2

  • Merkestrøm - 32 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - F

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612271473044

Elnummer

1683688

Leverandørens varenummer

2CCL562310E1325

Typebeskrivelse

FS401MK-B32/0.03

Poltall (totalt):

2

Merkestrøm:

32 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

F

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Antall beskyttede poler:

1

Merkespenning:

240 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Effekttap:

5,6 W

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

10 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

15 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:

50 kA

Utkoblingskarakteristikk:

Korttidsforsinket

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50/60 Hz

Utløsningskarakteristikk:

B

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Innbyggingsdybde:

91 mm

Beskyttelse mot feilutløsing:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0...35 mm²

FS 400 jordfeilautomater
Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. K (AP-R) er det beste kompromisset mellom sikkerhet og oppetid da den er konstruert for å unngå uønskede utfall. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
Standard: IEC/EN 61009
Icn= 10 kA