ABB Electrification - FUKTSPERRE FOR CDC 20 - 2CGX053310696
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 350 mm
Høyde - 215 mm
Dybde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980029822
Elnummer
1144844
Leverandørens varenummer
2CGX053310696
Typebeskrivelse
C20-DB
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
350 mm
Høyde:
215 mm
Dybde:
50 mm
Fuktsperre som hindrer inntrenging av fukt i kabelskapet


