ABB Electrification - FUKTSPERRE FOR CDC 40 - 2CGX053310697
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 600 mm
Høyde - 215 mm
Dybde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980029846
Elnummer
1144846
Leverandørens varenummer
2CGX053310697
Typebeskrivelse
C40-DB
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
600 mm
Høyde:
215 mm
Dybde:
50 mm
Fuktsperre som hindrer inntrenging av fukt i kabelskapet


