ABB Electrification - FUNDAMENT FOR INNTAKSSKAP - 2CGX053310569
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 200 mm
Høyde - 700 mm
Dybde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980012251
Elnummer
1146210
Leverandørens varenummer
2CGX053310569
Typebeskrivelse
MARK 12
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
200 mm
Høyde:
700 mm
Dybde:
65 mm
Fundament for inntaksskap KSIP. Er galvanisert med ekstra korrosjonsbeskyttende lag.


