ABB Electrification - Gatelys styring 400V, 2 avganger S203-K16+NA, plass for kwh, for KO-500 - 1SEP380343R0104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 500 mm
Fargekode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840071297
Elnummer
1144666
Leverandørens varenummer
1SEP380343R0104
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Modell / utførelse:
Rektangulær
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
500 mm
Fargekode:
Andre
Med festeklemme:
nei
Gatelysmodul 2x4x16A/400V


