ABB Electrification - Gatelys styring 400V, 2 avganger S203P-B20+NA, plass for kwh, for KO-500, astrour, varmeelement - 1SEP380343R0110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 400 mm
Høyde - 500 mm
Dybde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840087625
Elnummer
1144379
Leverandørens varenummer
1SEP380343R0110
Typebeskrivelse
1144379
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
400 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
20 mm
Dette er en gatelysstyring for KO 500 kabelskap, to avganger og plass til måler.