ABB Electrification - Gateway Wi-fi/Blåtann antenne - 1SDA114039R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Tilleggsantenne

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8056221045858

Elnummer

4381729

Leverandørens varenummer

1SDA114039R1

Typebeskrivelse

Wi-fi/Bluetooth antenna E-Hub 2.0

Type tilbehør/reservedel:

Tilleggsantenne

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

ABB Ability™ Edge Industrial Gateway gir deg til enhver tid full oversikt over forbruk og status på feltbussenheter i elektriske anlegg (LV & MV). Den samler inn data fra opptil 45 Modbus TCP-enheter pluss opptil 15 Modbus RTU-enheter. Gateway kobles til internett via Ethernet-kabel, Wifi eller 3G/4G (SIM-kort) og sender dataene trygt videre til skytjenesten ABB Ability™ Energy and Asset Manager og eventuelt tredjepart system ved bruk av Rest API. Det anbefales 2 stk. antenner for 3G/4G og 2 stk. antenner for Wifi. Skulle nettverksbrudd oppstå mellomlagres opp til ca. 8 timer data i internt minne (8 GB). Ved behov for digitale og analoge signal kan I/O-modul benyttes. Gateway er liten av dimensjon og kan enkelt monteres på DIN-skinne eller på vegg. Med enkle grep blir anleggets forbruk av energi, vann og gass, samt helsetilstand og ytelse trygt tilgjengelig hvor som helst og når som helst.