ABB Electrification - Gemini blindavdekning i plast, H=150mm, B=750mm, D=19mm, 36 mod, IP40, RAL 7035, 1M, skap str. 6 - 1SL0327A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 150 mm
Bredde - 750 mm
Antall DIN-skinner - 0
Antall moduler pr. DIN-skinne - 0
Type avdekning - Lukket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126217865
Elnummer
2444381
Leverandørens varenummer
1SL0327A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
150 mm
Bredde:
750 mm
Antall DIN-skinner:
0
Antall moduler pr. DIN-skinne:
0
Type avdekning:
Lukket
Dybde:
19 mm
Med N-PE-klemmer:
nei
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
DEKKPL.H150 ST. 6


