ABB Electrification - Gemini blindavdekning i plast, H=300mm, B=750mm, D=19mm, 36 mod, IP40, RAL 7035, 2M, skap str. 6 - 1SL0333A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 750 mm
Antall DIN-skinner - 0
Antall moduler pr. DIN-skinne - 0
Type avdekning - Lukket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126217988
Elnummer
2444385
Leverandørens varenummer
1SL0333A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
300 mm
Bredde:
750 mm
Antall DIN-skinner:
0
Antall moduler pr. DIN-skinne:
0
Type avdekning:
Lukket
Dybde:
19 mm
Med N-PE-klemmer:
nei
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
DEKKPL.H300 ST. 6


