ABB Electrification - Gemini DIN-skinnemodul, H=150mm, B=250mm, D=19mm, 12 moduler, IP40, RAL7035, 1M, skap str. 1 - 1SL0307A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 150 mm
Bredde - 250 mm
Antall DIN-skinner - 1
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126217445
Elnummer
2444367
Leverandørens varenummer
1SL0307A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
150 mm
Bredde:
250 mm
Antall DIN-skinner:
1
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
19 mm
Med N-PE-klemmer:
nei
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
DEKKPL.H150 M/DINSK. ST. 1


