ABB Electrification - Gemini DIN-skinnemodul, H=225mm, B=750mm, D=19mm, 36 moduler, IP40, RAL7035, 1+1/2M, skap str. 6 - 1SL0315A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 225 mm
Bredde - 750 mm
Antall DIN-skinner - 1
Antall moduler pr. DIN-skinne - 36
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126217629
Elnummer
2444373
Leverandørens varenummer
1SL0315A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
225 mm
Bredde:
750 mm
Antall DIN-skinner:
1
Antall moduler pr. DIN-skinne:
36
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
19 mm
Med N-PE-klemmer:
nei
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
DEKKPL.H225 M/DINSK. ST. 6