ABB Electrification - GEMINI EFFEKTBR.MOD. H=300 SKA P STR. 2-3 - 1SL0376A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126046250
Elnummer
2534856
Leverandørens varenummer
1SL0376A00
Typebeskrivelse
GMA1SL0376A00
Effektbrytermodulene til Gemini, leveres komplett med montasjeplate og plastavdekning. Både montasjeplaten og plastavdekning klikkes på plass i monteringsrammen uten bruk av verktøy. Effektbrytermodulene er forberdt for Tmax XT1,XT2,XT3 og XT4, 3 og 4-polte brytere. Plastavdekning har ferdig utsparring for effektbryterne, og montasjeplaten har ferdig drillede hull med gjenger. Montasjeplaten kan også justeres steppvis i monteringsrammen, slik at tilpassingen av den aktuelle effektbryteren blir perfekt og de kan monteres inn i skaptypene fra størrelse 2 til 6. Modulene leveres i høyden 150mm og 300mm. Fargen på plastavdekning er det samme som skapet, RAL 7035 lys grå og avdekningen leveres med en plastlomme for merkelapper til merking av utstyret som settes inn i modulen. Plastavdekning kan også hengsles på begge sider hvis det er behov for det. IP-graden på modulene er IP40.


