ABB Electrification - GEMINI EFFEKTBR.MOD. H=150 SKA P STR. 4-5 - 1SL0374A00

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8000126046342

Elnummer

2534854

Leverandørens varenummer

1SL0374A00

Typebeskrivelse

GMA1SL0374A00

Effektbrytermodulene til Gemini, leveres komplett med montasjeplate og plastavdekning. Både montasjeplaten og plastavdekning klikkes på plass i monteringsrammen uten bruk av verktøy. Effektbrytermodulene er forberdt for Tmax XT1,XT2,XT3 og XT4, 3 og 4-polte brytere. Plastavdekning har ferdig utsparring for effektbryterne, og montasjeplaten har ferdig drillede hull med gjenger. Montasjeplaten kan også justeres steppvis i monteringsrammen, slik at tilpassingen av den aktuelle effektbryteren blir perfekt og de kan monteres inn i skaptypene fra størrelse 2 til 6. Modulene leveres i høyden 150mm og 300mm. Fargen på plastavdekning er det samme som skapet, RAL 7035 lys grå og avdekningen leveres med en plastlomme for merkelapper til merking av utstyret som settes inn i modulen. Plastavdekning kan også hengsles på begge sider hvis det er behov for det. IP-graden på modulene er IP40.