ABB Electrification - GEMINI FESTERAMME BETONG SKAP STR. 4 - 1SL0434A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 540 mm
Høyde - 240 mm
Dybde - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126266870
Elnummer
2534867
Leverandørens varenummer
1SL0434A00
Typebeskrivelse
GMA1SL0434A00
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
540 mm
Høyde:
240 mm
Dybde:
70 mm
Festerammene til Gemini er i galvanisert stål og er lakkert i samme farge som skapene, RAL 7035. lys grå. Rammene har 4 stykke stål fester som kan støpes fast i betongen på gulvet eller et fundament. Festerammenkan ikke monteres kan ikke monteres direkte på skapene, de må kombineres sammen med soklene eller sammenkoblingssettet for å opprettholde IP-graden på 66, og at skapene står stabilt uten belasting på selve skapet.