ABB Electrification - Gemini innerdør for montering av betjeningsutstyr, H=257mm, B=214mm, D=302mm, IP40, Skap str. 1 - 1SL0251A00

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Innedør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 214 mm

  • Høyde - 257 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8000126237405

Elnummer

2444417

Leverandørens varenummer

1SL0251A00

Typebeskrivelse

GMD1I

Modell / utførelse:

Innedør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

214 mm

Høyde:

257 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

302 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Innerdørene til Gemini skapene i plast, er designet for montering av betjeningsmateriell og er i samme farge som skapet, RAL 7035 lys grå. De monteres inn i skapet uten bruk av verktøy, og de kan åpnes begge veier.