ABB Electrification - Gemini innerdør for montering av betjeningsutstyr, H=900mm, B=750mm, D=330mm, IP40, Skap str. 6 - 1SL0256A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innedør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 750 mm
Høyde - 900 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126218732
Elnummer
2444332
Leverandørens varenummer
1SL0256A00
Typebeskrivelse
GMD6I
Modell / utførelse:
Innedør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
750 mm
Høyde:
900 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
330 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Innerdørene til Gemini skapene i plast, er designet for montering av betjeningsmateriell og er i samme farge som skapet, RAL 7035 lys grå. De monteres inn i skapet uten bruk av verktøy, og de kan åpnes begge veier.


