ABB Electrification - Gemini modulær montasjeplate i galvanisert stål, H=300mm, B=318mm, D=2mm, 18 mod, 2M, skap str.2-3 - 1SL0302A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 280 mm
Bredde - 318 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126219302
Elnummer
2444364
Leverandørens varenummer
1SL0302A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
280 mm
Bredde:
318 mm
Stansing:
nei
MOD.PL. H300 F/GEMINI ST. 2-3


