ABB Electrification - Gemini modulær montasjeplate i galvanisert stål, H=300mm, B=443mm, D=2mm, 24 mod, 2M, skap str.4-5 - 1SL0303A00

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 280 mm

  • Bredde - 443 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8000126219333

Elnummer

2444365

Leverandørens varenummer

1SL0303A00

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

280 mm

Bredde:

443 mm

Stansing:

nei

MOD.PL. H300 F/GEMINI ST. 4-5