ABB Electrification - Gemini modulær montasjeplate i galvanisert stål, H=300mm, B=663mm, D=2mm, 36 mod, 2M, skap str.6 - 1SL0304A00

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 280 mm

  • Bredde - 663 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8000126219364

Elnummer

2444366

Leverandørens varenummer

1SL0304A00

Typebeskrivelse

GMA1SL0304A00

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

280 mm

Bredde:

663 mm

Stansing:

nei

De modulære montasjeplatene til Gemini, er i galvanisert stål og leveres komplett med monteringsklips. Montasjeplaten kan også justeres steppvis i monteringsrammen, slik at tilpassingen av den aktuelle utstyret blir perfekt og de kan monteres inn i skaptypene fra størrelse 2 til 6. De modulære montasjeplatene leveres i høyden 150mm (1 moduls) og 300mm (2 moduls).