ABB Electrification - Gemini montasjeplate i galvanisert stål, H=900mm, B=750mm, D=2,5mm, skap str. 6 - 1SL0264A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 900 mm
Bredde - 750 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126218916
Elnummer
2444338
Leverandørens varenummer
1SL0264A00
Typebeskrivelse
GMP6B
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
900 mm
Bredde:
750 mm
Stansing:
nei
Du kan velge montasjeplater i tre versjoner, en i galvanisert stål, en i galvanisert gitterplate eller en i plast. Når du har montert utstyret på montasjeplatene, kan du enkelt sette platen inn i skapet ved hjelp av de smarte justerbare føttene og krokene (monteringssettet 1SL0380A00) som finnes til montasjeplaten. Disse trykkes på montasjeplaten, deretter settes montasjeplaten inn i et integrert spor i skapet, hvor du kan justere dybden opp til syv forskjellige dybder (steppvis 30mm) og ytterligere tre nivåer av justeringer (steppvis 7,5mm), alt dette kan du gjøre uten hjelp av verktøy. Montasjeplatene kan også festes fast i skapet på 4 stk. avstanstykker i plast (1SL0383A00), som monteres bak i skapveggen.


