ABB Electrification - Gemini montasjeplate i galvanisert stål, H=300mm, B=250mm, D=2,5mm, skap str. 1 - 1SL0259A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 300 mm
Bredde - 250 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126218763
Elnummer
2444333
Leverandørens varenummer
1SL0259A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Stansing:
nei
MONT.PLATE METALL GEMINI ST.1


