ABB Electrification - Gemini montasjeplate i galvanisert stål, H=450mm, B=375mm, D=2,5mm, skap str. 2 - 1SL0260A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 450 mm
Bredde - 375 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126218794
Elnummer
2444334
Leverandørens varenummer
1SL0260A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
450 mm
Bredde:
375 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
nei
MONT.PLATE METALL GEMINI ST.2