ABB Electrification - Gemini montasjeplate i plast, H=600mm, B=375mm, D=2,5mm, skap str. 3 - 1SL0269A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 600 mm
Bredde - 375 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126219005
Elnummer
2444341
Leverandørens varenummer
1SL0269A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
600 mm
Bredde:
375 mm
Stansing:
nei
MONT.PLATE PLAST GEMINI ST.3


