ABB Electrification - Gemini montasjeplate i plast, H=600mm, B=500mm, D=2,5mm, skap str. 4 - 1SL0270A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 600 mm
Bredde - 500 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126219036
Elnummer
2444342
Leverandørens varenummer
1SL0270A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
600 mm
Bredde:
500 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
nei
MONT.PLATE PLAST GEMINI ST.4