ABB Electrification - Gemini montasjeplate i plast, H=300mm, B=250mm, D=2,5mm, skap str. 1 - 1SL0267A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 250 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126218947
Elnummer
2444339
Leverandørens varenummer
1SL0267A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
nei
MONT.PLATE PLAST GEMINI ST.1