ABB Electrification - Gemini monteringsramme i plast, H=900mm, Farge RAL 7035 lys grå, skap str. 6 - 1SL0287A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Metrisk
Materiale - Stål
Lengde - 900 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Type overflate - Galvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126219517
Elnummer
2444355
Leverandørens varenummer
1SL0287A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Metrisk
Materiale:
Stål
Lengde:
900 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Galvanisert
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
55 mm
SKINNEHOLDER F/GEMINI ST. 6