ABB Electrification - Gemini skap dør opaque (grå), H=600mm, B=375mm, D=230mm, antall låser 2 stk, skap str.3 - 1SL0233A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 375 mm
Høyde - 600 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126220384
Elnummer
2444318
Leverandørens varenummer
1SL0233A00
Typebeskrivelse
GMD3O
Modell / utførelse:
Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
375 mm
Høyde:
600 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
230 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X