ABB Electrification - Gemini slissa kabelkanal i plast med klips, H=60mm, B=25mm for Gemini skap str.2 og 3 - 1SL0354A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 60 mm
Høyde - 318 mm
Lengde - 375 mm
Integrert skillevegg - En
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126218435
Elnummer
2444404
Leverandørens varenummer
1SL0354A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Profilform:
U-form
Bredde:
60 mm
Høyde:
318 mm
Lengde:
375 mm
Integrert skillevegg:
En
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
1500 mm²
Klar høyde:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Ledningskanal sett 25x60mm


