ABB Electrification - Gemini slissa kabelkanal i plast med klips, H=60mm, B=25mm for Gemini skap str.6 - 1SL0356A00

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - U-form

  • Bredde - 60 mm

  • Høyde - 663 mm

  • Lengde - 700 mm

  • Integrert skillevegg - En

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8000126218497

Elnummer

2444406

Leverandørens varenummer

1SL0356A00

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Profilform:

U-form

Bredde:

60 mm

Høyde:

663 mm

Lengde:

700 mm

Integrert skillevegg:

En

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Nyttbart tverrsnitt:

1500 mm²

Klar høyde:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

Ledningskanal sett 25x60mm