ABB Electrification - Gemini slissa kabelkanal i plast med klips, H=60mm, B=40mm for Gemini skap str.1 - 1SL0360A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 60 mm
Høyde - 210 mm
Lengde - 250 mm
Integrert skillevegg - En
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126218527
Elnummer
2444407
Leverandørens varenummer
1SL0360A00
Typebeskrivelse
GMA1SL0360A00
Profilform:
U-form
Bredde:
60 mm
Høyde:
210 mm
Lengde:
250 mm
Integrert skillevegg:
En
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
2400 mm²
Klar høyde:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Kabelkanal settet til Gemini, er et sett bestående av en slissa kanal og braketter for hurtigfesting av kanalen (Fix-O-Rapid) og en Din-skinne med fester for montering i monteringsrammen. Selve kanalene er produsert i termoplastikk materiale og er selvslukkende (UL 94 V0), og er motstandsdyktig mot varme opp til 960°C (IEC 695-2-1). Fargen på kanalen er RAL7035 lys grå. Kabelkanalene er i målene 25x60mm og 40x60mm og er produsert til hver enkelt skap størrelse.


