ABB Electrification - GEMINI SOKKEL H=590MM FOR SKAP STR. 5 - 1SL0465A00

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8000126020199

Elnummer

2534844

Leverandørens varenummer

1SL0465A00

Typebeskrivelse

GMA1SL0465A00

Soklene til Gemini, er i termoplastikk materiale og har samme farge som skapene, RAL 7035 lys grå og de leveres med en pakking som opprettholder IP-graden på 66. Sokkelen brukes der hvor det er en kabel grue i gulvet hvor kablene kommer opp. Den kan også kombineres med festerammene i galvanisert stål, for innstøpning i gulvet der hvor det er behov. Sokkelen passer til skap størrelse 2-til 6, og den kan leveres i høyde 30mm og 590mm.