ABB Electrification - GEMINI SOKKEL H=30MM FOR SKAP STR. 5 - 1SL0425A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Plast
Farge - Grå
Maks belastning - 100 kg
Bredde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126266788
Elnummer
2534841
Leverandørens varenummer
1SL0425A00
Typebeskrivelse
GMA1SL0425A00
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Maks belastning:
100 kg
Bredde:
500 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
330 mm
RAL-nummer (lignende):
7035
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Soklene til Gemini, er i termoplastikk materiale og har samme farge som skapene, RAL 7035 lys grå og de leveres med en pakking som opprettholder IP-graden på 66. Sokkelen brukes der hvor det er en kabel grue i gulvet hvor kablene kommer opp. Den kan også kombineres med festerammene i galvanisert stål, for innstøpning i gulvet der hvor det er behov. Sokkelen passer til skap størrelse 2-til 6, og den kan leveres i høyde 30mm og 590mm


