ABB Electrification - GEMINI TAKAVDEKNING SKAP STR. 6 - 1SL0456A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 900 mm
Høyde - 55 mm
Dybde - 330 mm
Farge - Grå
Egnet for takpanel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126270907
Elnummer
2534851
Leverandørens varenummer
1SL0456A00
Typebeskrivelse
GMA1SL0456A00
Bredde:
900 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
330 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei
Takavdekningene til Gemini er termoplastikk materiale og er i samme farge som skapene, RAL 7035 lys grå. De monteres på skapene når de står ute, for å beskytte de mot nedbør som vann, snø og is.


