ABB Electrification - Gemini veggskap med opaque dør, H=1005mm, B=840mm, D=360mm, 216 Moduler, IP66, Skap str. 6 - 1SL0206A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 750 mm
Høyde - 900 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126219937
Elnummer
2444309
Leverandørens varenummer
1SL0206A00
Typebeskrivelse
Veggskap påv. isolerstoff
Modell / utførelse:
Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
750 mm
Høyde:
900 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
330 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


