ABB Electrification - GJENNOMFØRINGSMUFFE AJ 10.25MM - 2TKA160008G1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Modell / utførelse - Stikke

  • For nominell rørdiameter - 25 mm

  • Farge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410011301616

Elnummer

1213616

Leverandørens varenummer

2TKA160008G1

Typebeskrivelse

AJ10.25

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Modell / utførelse:

Stikke

For nominell rørdiameter:

25 mm

Farge:

Grønn

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Delbar:

nei

Brukes ved støpearbeid på stedet, f.eks. når det elektriske opplegget går fra støpeverk i taket til lette mellomvegger og videre til brytere og stikkontakter, eller direkte til koplingsbokser i veggen. Støpedeksler som hindrer at betong kommer inn i ledningsrøret følger med muffene AJ 10.20 og AJ 10.25. Laget av halogenfritt material (IEC/61249-2-21)