ABB Electrification - Gjennomføringsmuffe I 132 RØD - AJI13

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Modell / utførelse - Stikke

  • For nominell rørdiameter - 32 mm

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677300189

Elnummer

1216456

Leverandørens varenummer

AJI13

Typebeskrivelse

Diverse

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Modell / utførelse:

Stikke

For nominell rørdiameter:

32 mm

Farge:

Andre

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Delbar:

nei

GJENNOMFØRINGSMUFFE 132 RØD