ABB Electrification - Gjennomføringsmuffe I 220 RØD - 2TKA160032G1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Stikke
For nominell rørdiameter - 20 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677300165
Elnummer
1216455
Leverandørens varenummer
2TKA160032G1
Typebeskrivelse
AJI11
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Modell / utførelse:
Stikke
For nominell rørdiameter:
20 mm
Farge:
Andre
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Delbar:
nei
Spikres til forskalingen, benyttes som skjøtemuffe etter at forskalingen er revet. Laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21)