ABB Electrification - GJENNOMFØRINGSMUFFE M20 AJ10.2 - AJ10.20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Stikke
For nominell rørdiameter - 20 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410011301609
Elnummer
1213613
Leverandørens varenummer
AJ10.20
Typebeskrivelse
Diverse
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Modell / utførelse:
Stikke
For nominell rørdiameter:
20 mm
Farge:
Andre
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Delbar:
nei
GJENNOMFØRINGSMUFFE AJ 10.20MM


